text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 34529753


A PREMIUM tekercselt kompakt kerékkel (Convolute kerék) a könnyű sorjázási munkák, a hegesztési varratok elsimítása, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti utómunka pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálási folyamat nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és az élek nem kapnak ferdítést. A tartós szerszámmal a kezelők rendkívül

Cikkszám 0C907890
Maximális fordulatszám (1/min) 4500
A tengely átmérője (mm) 76.2
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 9
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 4500
A tengely átmérője (mm) 76.2
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 9
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 76.2
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Leírás

A PREMIUM tekercselt kompakt kerékkel (Convolute kerék) a könnyű sorjázási munkák, a hegesztési varratok elsimítása, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti utómunka pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálási folyamat nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és az élek nem kapnak ferdítést. A tartós szerszámmal a kezelők rendkívül egyenletes felületi eredményt érhetnek el, ugyanakkor nagyon finom megmunkálás is előállítható. A kompakt tárcsák különböző keménységben és specifikációkban kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34529753
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.