text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 34529726


A PREMIUM tekercselésű kompakt kerékkel (Convolute kerék) a könnyű sorjázási munkák, a hegesztési varratok összemosása, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti utómunka pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálás nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és az élek nem kapnak ferdítést. A tartós szerszámmal a kezelők rendkívül egyenl

Cikkszám 0T638063
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
A tengely átmérője (mm) 25.4
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 9
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 6000
A tengely átmérője (mm) 25.4
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 9
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Leírás

A PREMIUM tekercselésű kompakt kerékkel (Convolute kerék) a könnyű sorjázási munkák, a hegesztési varratok összemosása, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti utómunka pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálás nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és az élek nem kapnak ferdítést. A tartós szerszámmal a kezelők rendkívül egyenletes felületi eredményt érhetnek el, ugyanakkor nagyon finom megmunkálás is előállítható. A kompakt tárcsák különböző keménységben és specifikációkban kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 0T638063
EAN 8024406571102
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34529726
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.