text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 34427331


A BASIC 2in1 vágókorong praktikus, 10 darabos értékdobozban a tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Legyen szó fémlemezekről, profilokról, csövekről, rudakról vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagokról, ez a vágókorong mindenre felkészül. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes válasz

Cikkszám 1B784884
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong praktikus, 10 darabos értékdobozban a tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Legyen szó fémlemezekről, profilokról, csövekről, rudakról vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagokról, ez a vágókorong mindenre felkészül. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a szakemberek számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám 1B784884
EAN 9009012025286
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34427331
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.