text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 300X3,5X20/25,4


Ennek a PREMIUM sínvágó korongnak a különlegessége a beépített redukciós persely, amely lehetővé teszi a használatát 20 mm-es és 25 mm-es gépeken. 4 mm-es rögzítéssel. Ezenkívül kényelmes az alkalmazása, ugyanakkor rendkívül könnyen vágható és tartós, még szélsőséges alkalmazási körülmények között is. Ezért ideális eszköz a tapasztalt vasúti szakemberek

Cikkszám 2D025914
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 25.4
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ennek a PREMIUM sínvágó korongnak a különlegessége a beépített redukciós persely, amely lehetővé teszi a használatát 20 mm-es és 25 mm-es gépeken. 4 mm-es rögzítéssel. Ezenkívül kényelmes az alkalmazása, ugyanakkor rendkívül könnyen vágható és tartós, még szélsőséges alkalmazási körülmények között is. Ezért ideális eszköz a tapasztalt vasúti szakemberek számára a benzines fűrésszel történő hatékony vágáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34517333
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.