text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 250X5X32


A Tyrolit a különböző köszörűgépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszám 4I264862
A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A Tyrolit a különböző köszörűgépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszámok

Cikkszám 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 901256
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.