text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vágókorongok 150X2,5X32


A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszám 1V086730
A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 32
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszámok

Cikkszám 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 123688
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.