text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Vágókorong 872342 178 x 3 x 22,2mm


A PREMIUM 2in1 vágókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a vágási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong kiváló tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. Végezze el a mun

Cikkszám T6111.178.322
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

A PREMIUM 2in1 vágókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a vágási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong kiváló tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. Végezze el a munkát gyorsan és hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 872342
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.