text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit vágókorong 75 x 2,0 x 10


A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágás

Cikkszám 4G785282
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 10
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 4G785282
EAN 9003173252192
UBB 500572060001
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.