text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 75 x 1,0 x 10


A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágás

Cikkszám 8N326183
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 75
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 10
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 8N326183
EAN 9003172992709
UBB 500572059946
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 299270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.