text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 75 x 0,8 x 20


A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeke

Cikkszám 5X896785
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 75
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 75
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Alkalmas fémekhez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön gyártási folyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 5X896785
EAN 9003171578003
UBB 500572219755
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 157800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.