text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 72045 200 x 20 x 32 120J5V15


Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám T6305.072.045
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 120
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 120
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1117
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 72045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.