text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 671108 350 x 3,8 x 25,4mm


Az olyan nehéz alkalmazási körülmények, mint a páratartalom, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem tudnak ártani ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is garantálja a tiszta és fényes vágási felületeket, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszám T6200.350.405
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód 82029920
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Az olyan nehéz alkalmazási körülmények, mint a páratartalom, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem tudnak ártani ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is garantálja a tiszta és fényes vágási felületeket, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám T6200.350.405
EAN 9003176711085
UBB 500503968819
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 671108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.