text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 63 x 1,0 x 10


A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az a szerszám, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben k

Cikkszám 7I512629
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 63
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 63
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 10
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong az egyenescsiszolóhoz az a szerszám, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Különösen meggyőző a különösen nehezen hozzáférhető helyeken. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 7I512629
EAN 9003172992693
UBB 500572059524
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 299269
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.