text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 63 x 1,0 x 10


Az acél vágása egyszerűvé válik ezzel a PRÉMIUM vágókoronggal. Legyen szó fémlemezekről, profilokról, csövekről, rudakról vagy tömör anyagokról, bármilyen alakú anyagot pillanatok alatt vághat. Ezeknek a tárcsáknak a nagyon finom szemcséi különösen alacsony marásállóságot biztosítanak. Egyszerű és méretpontos kezelésük mellett ezek a szerszámok különöse

Cikkszám 3B634080
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 63
Szemcseszerkesztés 100
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 63
Szemcseszerkesztés 100
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 10
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Az acél vágása egyszerűvé válik ezzel a PRÉMIUM vágókoronggal. Legyen szó fémlemezekről, profilokról, csövekről, rudakról vagy tömör anyagokról, bármilyen alakú anyagot pillanatok alatt vághat. Ezeknek a tárcsáknak a nagyon finom szemcséi különösen alacsony marásállóságot biztosítanak. Egyszerű és méretpontos kezelésük mellett ezek a szerszámok különösen meggyőzőek a nehezen hozzáférhető helyeken történő használat során.

Cikkszámok

Cikkszám 3B634080
EAN 9003176993306
UBB 500572041530
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 699330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.