text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 600 x 6,0 x 60


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és számos nyírószerszámot meg lehet csiszolni. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsák és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Cikkszám 1Z091507
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 600
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 600
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 60
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41 R
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és számos nyírószerszámot meg lehet csiszolni. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsák és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z091507
EAN 9003176472603
UBB 500683144132
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 647260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.