text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 500 x 5,5 x 25,4


A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. Max

Cikkszám 7T038432
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5.5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5.5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. Maximális állásidő és egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 793077
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.