text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 500 x 5,0 x 40


A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális áll

Cikkszám 1O141584
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 5
Tárcsa átmérője (mm) 500
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 460744
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.