text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 50 x 6,0 x 6


A PREMIUM 1F80 csiszolókorong különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken végzett igényes csiszolási feladatokra a különböző rozsdamentes acélfajtákon. Ez a nagy teljesítményű durva köszörűkorong sokféle munkában támogatja Önt, mint például hornyok és bevágások felhordása, fogaskerekek sorjamentesítés, üregekben lévő íves felületek durva köszörül

Cikkszám 5D112034
Átmérő 50
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 50
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 30
Márka Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 1F80 csiszolókorong különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken végzett igényes csiszolási feladatokra a különböző rozsdamentes acélfajtákon. Ez a nagy teljesítményű durva köszörűkorong sokféle munkában támogatja Önt, mint például hornyok és bevágások felhordása, fogaskerekek sorjamentesítés, üregekben lévő íves felületek durva köszörülése, valamint turbinalapátok karbantartása. A kifejezetten rozsdamentes acélhoz tervezett kötési rendszernek köszönhetően ez a szerszám nagyon hosszú ideig agresszív marad, és az élettartam egyértelműen megnövekszik. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását, a lyukképződést és a fáradási szilárdság csökkenését, így a rozsdamentes acélon a legjobb eredményeket biztosítja. A 80 mm-nél nagyobb átmérőknél javasoljuk védőburkolat használatát.

Cikkszámok

Cikkszám 5D112034
EAN 9003174390596
UBB 500572028842
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 439059
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.