text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 50 x 10,0 x 10


A PREMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas a különböző acélfajták nehezen hozzáférhető helyein végzett igényes csiszolási feladatokhoz. Ez a nagy teljesítményű durva csiszolókorong számos feladatban támogatja Önt, például hornyok és bevágások készítésében, fogaskerekek sorjázásának eltávolításában, üregekben lévő íves felületek durva csiszolásában

Cikkszám 6F915485
Átmérő 50
Típus Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 50
Típus Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 30
Márka Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas a különböző acélfajták nehezen hozzáférhető helyein végzett igényes csiszolási feladatokhoz. Ez a nagy teljesítményű durva csiszolókorong számos feladatban támogatja Önt, például hornyok és bevágások készítésében, fogaskerekek sorjázásának eltávolításában, üregekben lévő íves felületek durva csiszolásában és turbinalapátok karbantartásában. Ez a szerszám tökéletesen megbirkózik a hegesztéssel is. A kifejezetten acélhoz tervezett kötési rendszernek köszönhetően a korong nagyon sokáig agresszív marad, és az élettartam egyértelműen megnő. A legjobb eredmények acélon garantáltak ezzel a érdesítő koronggal. A 80 mm-nél nagyobb átmérőknél javasoljuk védőburkolat használatát.

Cikkszámok

Cikkszám 6F915485
EAN 9003174412076
UBB 500572029188
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 441207
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.