text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 41F A46Q-BFP 125 x 1,6 x 22,23 A46Q


A PREMIUM X-LOCK vágókoronggal a sarokcsiszolóhoz a korongcsere pillanatok alatt sikerül. Ezt a szerszámot kifejezetten az X-LOCK rögzítési rendszerrel ellátott sarokcsiszolókhoz tervezték, és tökéletesen alkalmas acélból és rozsdamentes acélból készült fémlemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy hosszú élettartamú

Cikkszám 2L265387
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM X-LOCK vágókoronggal a sarokcsiszolóhoz a korongcsere pillanatok alatt sikerül. Ezt a szerszámot kifejezetten az X-LOCK rögzítési rendszerrel ellátott sarokcsiszolókhoz tervezték, és tökéletesen alkalmas acélból és rozsdamentes acélból készült fémlemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy hosszú élettartamú legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34411632
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.