text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 41489 115 x 2,0 x 22,2


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel

Cikkszám T6114.115.222
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 41489
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.