text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 400 x 2,8 x 25,4


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására helyhez kötött vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság sz

Cikkszám 8L575377
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására helyhez kötött vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 220394
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.