text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 39321 125 x 2,5 x 22,2


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú éle

Cikkszám T6115.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 0.075
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 39321
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.