text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


A STANDARD vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélfajták széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. Ezzel a termékkel garantált a

Cikkszám T6256.390.531
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A STANDARD vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélfajták széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. Ezzel a termékkel garantált a hosszú szerszám élettartam és a könnyű vághatóság, ami nem kis részben a speciális Tyrolit sajtolási eljárásunknak és a vágókorong durva oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 390531
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.