text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 384755 300 x 3,5 x 25,4mm


A STANDARD vágókoronggal minden esetben rendkívül gazdaságos döntést hoz. Ez a szerszám kiválóan alkalmas nagyméretű acél keresztmetszetek fáradságmentes vágására, mind tiszta, mind vezetett szabadkézi alkalmazásokban. Robosztus felépítése nagy stabilitást kölcsönöz ennek a tárcsának, és a benzines fűrész kedvelt eszközévé teszi.

Cikkszám T6260.300.375
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A STANDARD vágókoronggal minden esetben rendkívül gazdaságos döntést hoz. Ez a szerszám kiválóan alkalmas nagyméretű acél keresztmetszetek fáradságmentes vágására, mind tiszta, mind vezetett szabadkézi alkalmazásokban. Robosztus felépítése nagy stabilitást kölcsönöz ennek a tárcsának, és a benzines fűrész kedvelt eszközévé teszi.

Cikkszámok

Cikkszám T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 384755
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.