text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 367804 230 x 3,0 x 22,2


Ezzel a STANDARD vágókoronggal a legkülönbözőbb kőzetfajtákat vághatja gond nélkül és nagyobb megerőltetés nélkül - legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról és néha betonról. Az eredmény egyenletesen tiszta vágóélek. Az alkalmazott szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a vágás során nagyon jó állásidővel és nagy stabilitáss

Cikkszám T6226.230.322
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 260
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ezzel a STANDARD vágókoronggal a legkülönbözőbb kőzetfajtákat vághatja gond nélkül és nagyobb megerőltetés nélkül - legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról és néha betonról. Az eredmény egyenletesen tiszta vágóélek. Az alkalmazott szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a vágás során nagyon jó állásidővel és nagy stabilitással rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367804
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.