text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367800 178 x 3,0 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszám T6225.178.322
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 170
Árucikk kód 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.