text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367791 178 x 2,5 x 22,2mm


Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélhoz is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kín

Cikkszám T6224.178.272
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 42

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélhoz is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kínál.

Cikkszámok

Cikkszám T6224.178.272
EAN 9003173677919
UBB 500503087040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367791
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.