text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367786 125 x 2,5 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszám T6225.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám T6225.125.272
EAN 9003173677865
UBB 500503087610
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367786
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.