text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367777 178 x 2,0 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kíná

Cikkszám T6220.178.222
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kínál.

Cikkszámok

Cikkszám T6220.178.222
EAN 9003173677773
UBB 500504097832
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367777
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.