text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367574 150 x 2,5 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszám T6221.150.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 106.88
Árucikk kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367574
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.