text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367572 125 x 2,5 x 22,2


Ezzel a STANDARD vágókoronggal a legkülönbözőbb kőzetfajtákat vághatja gond nélkül és nagyobb megerőltetés nélkül - legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról és néha betonról. Az eredmény egyenletesen tiszta vágóélek. Az alkalmazott szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a vágás során nagyon jó állásidővel és nagy stabilitással rendelkezik.

Cikkszám T6222.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 86
Árucikk kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ezzel a STANDARD vágókoronggal a legkülönbözőbb kőzetfajtákat vághatja gond nélkül és nagyobb megerőltetés nélkül - legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról és néha betonról. Az eredmény egyenletesen tiszta vágóélek. Az alkalmazott szilíciumkarbid szemcséknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a vágás során nagyon jó állásidővel és nagy stabilitással rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367572
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.