text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 367569 125 x 2,5 x 22,2


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszám T6221.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 90
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást kínál a kezelőknek az acélformák széles választékának vágásához. Kényelmesen használható termék a mindennapi kihívásokhoz, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. A STANDARD vágókorong minden esetben jó választás az acélanyagok hatékony vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám T6221.125.272
EAN 9003173675694
UBB 500503084492
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367569
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.