text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350 x 4,0 x 20

Cikkszám 5Y809720
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Furat átmérője (mm) 20

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Furat átmérője (mm) 20
Részecske típusa Szilícium-karbid

Leírás

This PREMIUM*** cut-off wheel achieves the best results due to its excellent cutting ability that reduces the work of the operator. The cut-off wheel delivers the optimum cutting performance on solid material and large cross-sections.Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines. Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.