text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350X2,5X25,4


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan

Artikelnummer 0Q371333
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 36
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q371333
EAN 9003177794285
UBB 500572054657
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 779428
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.