text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent a sínek benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel történő vágásakor. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszám 2V824498
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent a sínek benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel történő vágásakor. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 2V824498
EAN 9003170759342
UBB 500512719849
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 75934
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.