Vágókorong
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
Durva Csiszoláó
Vágókorong
5S854204
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
Tyrolit Vágókorong 350 x 4,0 x 30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Low cutting costs Reduced load Reduced working times
Teljes leírás
Cikkszám
5S854204
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
4
Tárcsa átmérője (mm)
350
Szemcseszerkesztés
30
Alkalmas fémekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
4
Tárcsa átmérője (mm)
350
Szemcseszerkesztés
30
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
30
Részecske típusa
Corundum
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
TYROLIT provides the optimal tools for use on large cut-off machines in trade and industry. These include the PREMIUM*** cut-off wheel for steel in large diameters. This special tool is ideal for cutting workpieces with large cross-sections. As with all TYROLIT PREMIUM*** cut-off wheels, this tool has been optimised to achieve the best possible cutting ability and lifetime.Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines. Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications.
Cikkszámok
Cikkszám
5S854204
EAN
9003174196884
UBB
500572050853
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
419688