text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350 x 4,0 x 25,4


Ez a STANDARD vágókorong az Ön preferált partnere a különböző típusú, nagy keresztmetszetű kőzetek benzines fűrészekkel történő vágásához. A szerszám nemcsak teljesítménycsökkentett, kényelmes munkavégzésével, hanem kiváló vágási képességével is meggyőz. Így a korong a legjobb választás minden mesterember és szakember számára a kőből készült tömör anyag

Cikkszám 8W511092
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong az Ön preferált partnere a különböző típusú, nagy keresztmetszetű kőzetek benzines fűrészekkel történő vágásához. A szerszám nemcsak teljesítménycsökkentett, kényelmes munkavégzésével, hanem kiváló vágási képességével is meggyőz. Így a korong a legjobb választás minden mesterember és szakember számára a kőből készült tömör anyagok, valamint a falazat vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám 8W511092
EAN 9003173847640
UBB 500572053410
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 384764
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.