text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350 x 4,0 x 20


A BASIC vágókoronggal a szilárd anyagok és a falazat vágása gyerekjáték. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong tökéletes társ a benzinfűrészéhez. Ez a költséghatékony vágókorong megkönnyíti a munkát, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökéletes a ház körüli vagy a munkaterüle

Cikkszám 2S656615
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC vágókoronggal a szilárd anyagok és a falazat vágása gyerekjáték. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong tökéletes társ a benzinfűrészéhez. Ez a költséghatékony vágókorong megkönnyíti a munkát, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökéletes a ház körüli vagy a munkaterületen végzett munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2S656615
EAN 9003172231341
UBB 500572052917
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223134
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.