text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350 x 4,0 x 20


For machining different kinds of steel For cutting workpieces with large cross-sections Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications Very good lifetime and stability Also suitable for powerful (over 5 kW) stationary machines

Cikkszám 1G089238
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Model 41H

Leírás

For machining different kinds of steel For cutting workpieces with large cross-sections Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications Very good lifetime and stability Also suitable for powerful (over 5 kW) stationary machines

Cikkszámok

Cikkszám 1G089238
EAN 9003173847565
UBB 500572050515
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 384756
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.