text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 350 x 3,8 x 25,4


Ha még könnyebb vágási képességet és tartós vágókorongot keres, ebben a PREMIUM termékben megtalálja. A hozzáadott cirkónium-alumínium-oxidnak köszönhetően a szerszám még nagyobb teljesítményt és agresszivitást nyújt. Ezek a speciális sínvágó korongok csak a megfelelő, a sínhez rögzített befogóeszközzel együtt használhatók vezetett szabadkézi vágásnál.

Cikkszám 2K997886
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 24
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ha még könnyebb vágási képességet és tartós vágókorongot keres, ebben a PREMIUM termékben megtalálja. A hozzáadott cirkónium-alumínium-oxidnak köszönhetően a szerszám még nagyobb teljesítményt és agresszivitást nyújt. Ezek a speciális sínvágó korongok csak a megfelelő, a sínhez rögzített befogóeszközzel együtt használhatók vezetett szabadkézi vágásnál. Soha ne használja tisztán szabadkézi alkalmazásban.

Cikkszámok

Cikkszám 2K997886
EAN 9003172000077
UBB 500683258569
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34202550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.