text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 350 x 2,5 x 32


Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket a minták laboratóriumi vágásakor. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek laboratóriumi mintáinak nedves vágására vándor- és forgácsolóvágásban. A legm

Cikkszám 1O734652
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket a minták laboratóriumi vágásakor. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek laboratóriumi mintáinak nedves vágására vándor- és forgácsolóvágásban. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 1O734652
EAN 9003175973835
UBB 500572065398
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 597383
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.