text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 350 x 2,5 x 32


Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban.

Cikkszám 6E910631
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 6E910631
EAN 9003171673340
UBB 500572066040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 167334
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.