text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 32141 178 x 2,5 x 22,2


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élett

Cikkszám T6115.178.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 32141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.