text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 300 x 2,0 x 32

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid

Leírás

The PREMIUM*** laboratory cut-off wheel is a high-performance cut-off wheel for nonferrous metals, titanium and plastic. It is used for cutting laboratory samples that have to be cut quickly and without structural alterations, workpiece deformations or cracks. Assembly is usually carried out on wet cutting systems with a manual or automatic feed, at a maximum operating speed of 50 m/s.Sufficient coolant with 2-3% anti-corrosive must be used for machining, and feed values must not be too high in order to prevent a cut deviation. The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load.

Cikkszámok

Cikkszám 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 167229
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.