text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 300X2,0X31,75


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva- és finomcsiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 1R072751
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 80
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 31.75
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva- és finomcsiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 549002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.