text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 300


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent a sínek benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel történő vágásához. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű, helyhez kötött gépeken is használható.

Cikkszám 4I594179
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent a sínek benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel történő vágásához. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű, helyhez kötött gépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 4I594179
EAN 9003170759380
UBB 500512719500
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 75938
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.