text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 300


A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong durva oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszám 1Z732389
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong durva oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z732389
EAN 9003170664905
UBB 500512719351
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 66490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.