text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 300 x 3,5 x 20


Ez a STANDARD vágókorong az Ön preferált partnere a különböző típusú, nagy keresztmetszetű kőzetek benzines fűrészekkel történő vágásához. A szerszám nemcsak teljesítménycsökkentett, kényelmes munkavégzésével, hanem kiváló vágási képességével is meggyőz. Így a korong a legjobb választás minden mesterember és szakember számára a kőből, valamint falazatbó

Cikkszám 9E260667
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka TYROLIT
Model 41H

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong az Ön preferált partnere a különböző típusú, nagy keresztmetszetű kőzetek benzines fűrészekkel történő vágásához. A szerszám nemcsak teljesítménycsökkentett, kényelmes munkavégzésével, hanem kiváló vágási képességével is meggyőz. Így a korong a legjobb választás minden mesterember és szakember számára a kőből, valamint falazatból készült tömör anyagok vágásához.

Cikkszámok

Cikkszám 9E260667
EAN 9003173847596
UBB 500572052677
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 384759
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.