text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 300 x 3,5 x 32


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan kö

Cikkszám 8S976397
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 151301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.